曜日別特売

ツマミ形セレクタスイッチ(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22□

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
接点構成2a
復帰方式手動
内容量1個注文コード39006082品番A22S-C2M-20
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類ツマミ形セレクタスイッチボタン色ノッチ数2接点構成2a動作方式セレクタ復帰方式手動仕様-保護構造IP65耐油形照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子の種類ねじ端子保存温度(℃)-40~70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大30回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)10000汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)戻りの力(N)最大0.34全体の動きT.T(参考)約45°耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz全体の動きに必要な力(TTF)最大0.34N・m動作機能セレクタ衝撃(誤動作)(m/s2)最大1000(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:最大30、電気的:最大30使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約45°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39005741
2017-03-26
用途: 制御盤
atシステムズ

取り付けは簡単ではあるが、スイッチ操作がやや引っ掛かり気味

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする