00I-084-113 USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-1シリーズ ユニバーサル 39008394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-1シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内径(Φmm)15.88
種別Aタイプ 15.88Φ×19.05Φ×1000mm
Aタイプ 15.88Φ×19.05Φ×1000mm
Aタイプ 15.88Φ×19.05Φ×100mm
Aタイプ 15.88Φ×19.05Φ×200mm
Aタイプ 15.88Φ×19.05Φ×300mm
Aタイプ 15.88Φ×19.05Φ×500mm
Aタイプ 15.88Φ×19.05Φ×2000mm
Aタイプ 10.7Φ×12.7Φ×500mm
Aタイプ 10.7Φ×12.7Φ×1000mm
Aタイプ 10.7Φ×12.7Φ×2000mm
Aタイプ 9.53Φ×12.7Φ×100mm
Aタイプ 9.53Φ×12.7Φ×200mm
Aタイプ 9.53Φ×12.7Φ×300mm
Aタイプ 9.53Φ×12.7Φ×500mm
Aタイプ 9.53Φ×12.7Φ×1000mm
Aタイプ 9.53Φ×12.7Φ×2000mm
Aタイプ 22.2Φ×25.4Φ×100mm
Aタイプ 22.2Φ×25.4Φ×200mm
Aタイプ 22.2Φ×25.4Φ×300mm
Aタイプ 22.2Φ×25.4Φ×500mm
Aタイプ 22.2Φ×25.4Φ×1000mm
Aタイプ 22.2Φ×25.4Φ×2000mm
内容量1本注文コード39008394品番00I-084-113
参考基準価格(税別)¥32,160販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。

材質PFA(フッ素樹脂)透明種別Aタイプ 15.88Φ×19.05Φ×1000mm内径(Φmm)15.88アズワン品番62-7109-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする