※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1本
内径(Φmm)
4
種別
4Φ×7Φ×100mm
注文コード
39008534
品番
00I-085-007
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
内径・種別
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
7
色
透明
種別
4Φ×7Φ×100mm
内径(Φmm)
4
アズワン品番
62-7110-03