※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1本
内径(Φmm)
5
種別
5Φ×8Φ×2000mm
注文コード
39008647
品番
00I-085-018
参考基準価格(税別)
¥27,440
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・種別
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
8
色
透明
種別
5Φ×8Φ×2000mm
内径(Φmm)
5
アズワン品番
62-7110-14