※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
USL-PTFEスパイラルフレキシブルチューブ 00I-089シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内径(Φmm)
14.0
10.0
14.0
20.0
26.0
33.0
40.0
52.0
66.0
80.0
95.0
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39010519
品番
00I-089-02
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂PTFE製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
透明
種別
14.0Φ×1000mm
長さ(mm)
1000
内径(Φmm)
14.0
アズワン品番
62-7112-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。