※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
外径(Φmm)
9
1.59
3.17
6.35
9.52
2
3
5
7
9
内径(Φmm)
9
1.59
3.17
6.35
9.52
2
3
5
7
9
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39010704
品番
00I-093-05
参考基準価格(税別)
¥100,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
9
色
乳白
種別
9Φ×12Φ×10m
内径(Φmm)
9
アズワン品番
62-7112-22