※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1巻
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
9.5
注文コード
39010957
品番
00I-100-02-10
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
内径(Φmm)
6
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
9.5
色
白
種別
20Mpaタイプ 1/4"Φ 内径6Φ ×10m
アズワン品番
62-7112-63