※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1巻
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
20.5
注文コード
39010975
品番
00I-100-04-5
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
内径(Φmm)
13
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
20.5
色
白
種別
20Mpaタイプ 1/2"Φ 内径13Φ ×5m
アズワン品番
62-7112-65