曜日別特売
00I-100-05-5 USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ ユニバーサル 39010984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)19外径(Φmm)26.5注文コード39010984品番00I-100-05-5
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。

内径(Φmm)19材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)26.5種別20Mpaタイプ 3/4"Φ 内径19Φ ×5mアズワン品番62-7112-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする