A3CT-90A0-A 押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン) 39012976

押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)注文コード39012976品番A3CT-90A0-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
小形で良好な操作感触を実現。

種類小形押ボタンスイッチ接点構成1a1b動作方式モメンタリストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5保護構造IP40スイッチ一般負荷用照光方式非照光耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175抵抗負荷(AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A接触形式双断形汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形操作部色戻りの力(N)RF:最小0.29アズワン品番64-3333-97動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz動作機能モーメンタリ 自己復帰形衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500抵抗負荷(A)(AC用)AC250V 0.5、AC125V 1/(DC用)DC30V 1許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状丸胴形(Φ12mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39013021
2024-02-22
用途: 電気装置の改造品

価格単価が安くまた、入手早くて即取付ができ助かりました。

対象商品 : 39012994
2019-12-11
用途: 実験装置の起動/停止スイッチとして

安心のオムロン製で、照光タイプと迷いましたが、低価格な非照光タイプにしました。押した感触は”カチッ”と絶妙な感じでバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする