SMF-3109 ステンレスミニ置台 キャニオン 39013163

ステンレスミニ置台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード39013163品番SMF-3109
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

実験台の下や上に設置できる架台です。

均等耐荷重(kg)約200間口(mm)910奥行(mm)310高さ(mm)300材質(本体)SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) 補強枠/SUS304アズワン品番61-3806-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする