omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ用操作部 A3D
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
照光色
白
緑
赤
白
黄
ボタン形状
角
丸
角
長角
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39013651
品番
A3DA-500W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
種類
関連商品
ボタン形状
角
照光色
白
アズワン品番
64-3334-59
順電圧(V)
標準値:2.2、最大値:2.5
順電流(mA)
標準値:20、絶対最大値:50
許容損失(mW)
絶対最大値:125
逆方向電圧(V)
絶対最大値:4