曜日別特売
A3DA-90A1-00EG 照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA omron(オムロン) 39013694

照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
動作方式モメンタリ
照光色
内容量1個注文コード39013694品番A3DA-90A1-00EG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類小形押ボタンスイッチボタン形状照光色接点構成1a端子形状はんだ端子動作方式モメンタリ仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196アズワン品番64-3334-72動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電圧(V)標準値:2.1、最大値:2.5順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50許容損失(mW)絶対最大値:122逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)操作部正方形 緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39013694
2024-08-14
用途: 試作機に使用

問題なく使えます。LED緑がもう少し明るいとよいのですが。(12Vで680Ω直列です)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする