omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ用操作部 A3D
商品レビューを投稿する
返品不可
照光色
黄
緑
赤
白
黄
ボタン形状
長角
丸
角
長角
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39013791
品番
A3DJ-500Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
種類
関連商品
ボタン形状
長角
照光色
黄
アズワン品番
64-3334-87
順電圧(V)
標準値:2.2、最大値:2.5
順電流(mA)
標準値:20、絶対最大値:50
許容損失(mW)
絶対最大値:125
逆方向電圧(V)
絶対最大値:4