ASUS 310-1070-1900-5 ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUS 5ダン キャニオン 39014423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUS 5ダン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
奥行(mm)310
幅(mm)1070
高さ(mm)1900
内容量1個注文コード39014423品番ASUS 310-1070-1900-5
参考基準価格(税別)¥233,500販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用したメッシュ棚(あみ棚)です。

高さ(mm)
1900
幅(mm)
1070
奥行(mm)
310
種別
ALLステンレスキャニオンシェルフ 5段
アズワン品番
61-3778-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする