曜日別特売
A3KA-90D1-12ER 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン) 39014762

照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3KA3KA-90D1-12ER

(3件のレビュー)
返品不可
この商品は動作方式・接点構成・照光色など90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
照光色
赤
注文コード
39014762
品番
A3KA-90D1-12ER
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現
小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。
マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。

種類
照光押ボタンスイッチ
タイプ
有色発光タイプ(無分割)
ボタン形状
角
照光色
赤
接点構成
2c
端子形状
タブ端子
動作方式
オルタネイト
仕様
一般負荷用
質量(g)
約10
保護構造
IP00
照光方式
照光 (LED)
耐電圧
同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子種別
タブ端子 (#110)
使用電圧(V)
DC12
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大500m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大200m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
20万回以上(セット、リセットで1回)
最小適合負荷
DC5V 1mA
許容操作頻度
機械的:最大60回/min、電気的:20回/min
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷)
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
定格電流(mA)
18
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大3.92
戻りの力(N)
最小0.49
動作までの動きPT
最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)
約3mm
分割方式
無分割
胴体形状
角胴形
操作部
正方形 赤

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39014351
2021-06-07
用途: 設備メンテナンス用

故障したスイッチ交換用で購入。納期遅延の連絡頂いていたが、予定よりも早く入荷して頂きました。

対象商品 : 39014455
2020-02-08
用途: トラクタ部品代替え
その他業種

トラクタのロータリー用上げ下げSWが壊れ、部品供給停止品なので、代替えとしてつかいした。

対象商品 : 39014245
2019-05-19
用途: 工作用に使用してます

中々、スイッチに照光型が無く探しておりました。青く光ると思ったら黄緑色でした。モノタロウの製品概要に「青には緑色のLEDを使用」明記されていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする