omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
使用電圧(V)
DC12
DC5
DC24
DC12
照光色
赤/緑(2色発光)
赤/緑(2色発光)
赤/緑(2色発光)
白
赤
緑
青
黄
上:赤、下:緑
上:黄、下:黄
上:白、下:白
上:白、下:赤
上:白、下:緑
上:赤、下:白
上:赤、下:赤
上:緑、下:緑
上:緑、下:青
上:緑、下:黄
上:青、下:白
上:青、下:赤
上:青、下:緑
上:青、下:黄
上:黄、下:白
上:黄、下:緑
上:緑、下:赤
分割方式
無分割
無分割
横軸2分割
タテ軸2分割
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39015392
品番
A3KJ-57K-12E
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
関連商品
タイプ
LED照光タイプ
ボタン形状
長角
照光色
赤/緑(2色発光)
使用電圧(V)
DC12
分割方式
無分割