※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する幅(mm)610
高さ(mm)1900
内容量1個注文コード39019025品番ASUSP 460-610-1900-4
参考基準価格(税別)¥277,200販売価格(税込)¥274,780販売価格(税別)
全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。耐腐食性・耐薬品性に優れています。シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。空気の流れを遮断しないパンチングを採用しています。ハイクラスクリーンルームに最適です。