曜日別特売

照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様-タイプLEDランプ照光タイプ(LEDは内蔵していません)使用電圧(V)-注文コード39019154品番A3PJ-5021
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
種類操作部タイプLEDランプ照光タイプ(LEDは内蔵していません)照光色-仕様-付属品カラープレート(白、赤、緑、橙、青)、彫刻板(透明)形状長方形使用電圧(V)-光源LEDランプ分割方式無分割
注意
※LEDは内蔵していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする