omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
-
タイプ
LED照光タイプ(LED球を内蔵しています)
使用電圧(V)
DC12
注文コード
39019364
品番
A3PJ-5702-12E
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・使用電圧
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
種類
操作部
タイプ
LED照光タイプ(LED球を内蔵しています)
照光色
赤
仕様
-
付属品
-
形状
長方形
使用電圧(V)
DC12
光源
LED照光
分割方式
無分割