耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)同極端子間:10以上(DC500Vメガにて)
各端子とアース間:1000以上(DC500Vメガにて)
仕様外部ストッパつき取付方式ワンタッチ取付(表面取付)端子の種類はんだづけ端子色(本体)ライトグレーケース色ライトグレー文字高(mm)4.8出力コードの種類07(2進化10進中継端子形)使用周囲温度(℃)-10~+65(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)300以下操作力(N)5.39以下使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性10万ステップ以上電気的耐久性5万ステップ以上耐衝撃(m/s2)490以上耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm連続通電電流(A)最大1以下負荷容量(開閉負荷)1mA~0.1A、AC50V/DC3.3~28V(抵抗負荷)アズワン品番64-3337-95