曜日別特売
A8A-202-1 ロッカースイッチ A8A omron(オムロン) 39028026

ロッカースイッチ A8A

(25件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39028026品番A8A-202-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全性重視の電源用ロッカースイッチ
独自のリーフばね機構により、発熱を低減。
独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。
電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。
接点ギャップ3mm以上。
キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。
UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。

質量(g)
非照光タイプ:約15
ネオン照光タイプ:約16
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC2000 50/60Hz
充電金属部とアース間:AC 4000 50/60Hz
照光方式ネオン照光キャップ色ケース色保護構造IP40ランプ電圧(V)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結および結露のないこと)周囲湿度(%RH)45~85以下機械的耐久性4万回以上許容操作速度1~500mm/s電気的耐久性2万回以上感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)最大100(100ms以下)汚染度(使用環境)2アズワン品番64-3338-72衝撃(誤動作)(m/s2)300(2 誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)500許容操作速度(m/s)0.001~0.5許容操作頻度(回/min)機械的:300以下、電気的:20以下振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39028087
2024-07-03
用途: 制御盤のメインスイッチに使用

手持ちの安物スイッチを使っていましたが、操作性に納得がいかずに交換しました。
パチンパチンときちんとON-OFF出来る感触が心地よいです。
また、カタログで仕様をきちんと確認できる点や、再交換する場合の手配しやすさを考えると納得の選択でした。

対象商品 : 39028044
2023-10-22
用途: とあるケルヒャーK5のスイッチ交換用
建設業・工事業

よく壊れるケルヒャーのスイッチの交換用にどうかと思い使用。
今のところ大丈夫です。
すぐに接点不良になる純正より持てば言う事なし。

9が参考にしています
2023-12-25
用途: 工作
株式会社滝谷農場農・林・水産業

大き過ぎず押しやすく、照光の輝度も目障りでなくしっかり動作がわかる明るさ。押した感じも重過ぎず軽過ぎず、流石オムロン。

対象商品 : 39028105
2023-10-10
用途: 複数機器の集中電源スイッチとして使用
ファシリティズサポート岐阜建設業・工事業

電源ON時の表示ランプが点灯するためわかりやすく、国産で信頼性があるので重用しています。

対象商品 : 39028141
2023-04-23
用途: 機械の部品交換
かずさやクリーニングサービス業

昔の機械なので修理屋に頼もうかなと思ってましたが、自分で修理可能だと判断し、型が合い取り寄せをし、スムーズに取り換えることができました。出張代、工賃代がうきました。モノタロウさんありがとうございました。

対象商品 : 39028132
2023-04-16
用途: 同タイプのスイッチが壊れたため交換
その他業種

海外で製造された安定化電源のスイッチが壊れたため、同規格の物を探していたら、ピッタリ合うこの商品を購入しました。
無事交換して快適に動作しています。
インジケーターの色も選べ、発送も速かったので大変満足しています。

対象商品 : 46489807
2023-02-06
用途: 仕事道具のスイッチの劣化の為交換。
建設業・工事業

純正と比べてサイズが違うのは明らかではあったが、少々の加工で出来そうだったので 交換しました。
明らかに感触はこちらの方が良かったので、満足です。

対象商品 : 39028141
2023-11-13
用途: 機械リセットスイッチとして
イケダクリーニングサービス業

サイズ違いでしたが、問題なく使用しています。また、注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする