動作時間整定値の130%入力 0.1~0.3s
整定値の400%入力 0.1~0.2s
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
Z1、 Z2を除く電気回路一括と外箱間
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて、10以上
Z1、 Z2を除く電気回路一括と外箱間
耐振動(耐久)無通電時 16.7Hz 複振幅4mm 3方向 各60min
通電時 16.7Hz 複振幅0.2mm 3方向 各10min
耐ノイズ次の条件の電圧を2秒間印加において誤動作なし
波形:2.5~3kV
振動周波数:1.0~1.5MHz
1/2減衰時間:≧6μs
繰り返し頻度:50回以上/s
出力インピーダンス:150~200Ω
温度特性20~+60℃±30%以内
-10~+50℃±15%以内