APR-S440 逆転防止リレー APR-S omron(オムロン) 39028586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆転防止リレー APR-S

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
定格電圧(V)440
内容量1個注文コード39028586品番APR-S440
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

電圧検出方式の三相モータ逆転防止リレー
誤配線によるモータの逆回転を防止するリレー。
電源投入と同時に、正相、反相を判別し、反相状態のときはマグネット・コンタクタの投入を阻止。
結線方法により、マグネット・コンタクタの欠相投入も防止。
小形のプラグイン・タイプで、しかも調整は不要。
電圧検出方式のため、負荷電流に関係なく、ご使用いただけます。

用途
つなぎ込み誤配線による逆転が事故につながる機器の内蔵用として
コンベヤ、ホイスト・クレーン、水中ポンプ、コンプレッサ、冷凍機、工作機械、建設機械など。
その他、配線変えを何回も行うところの機器。
定格電圧(V)440動作時間100以内(電圧印加後、 正相→反相検出完了まで)質量(g)約100制御出力1cリレー出力 AC250V 1.1A cosΦ=1、AC250V 0.6A cosΦ=0.4使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、 氷結しないこと)許容電圧変動三相 AC410~460V 50/60H機械的寿命100万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)10以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする