※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
W1型 サイドテーブルワゴン SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
460×760×815
460×610×815
460×760×815
460×910×815
460×1070×815
460×1220×815
610×760×815
610×910×815
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39029254
品番
W1C-A4607
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥163,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです
アズワン品番
61-3794-39
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
460×760×815
種別
W1型 SUS304
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
段数
3
耐荷重(kg)
200
キャスター
自在×4(2輪ストッパー付)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000