※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
W1型 サイドテーブルワゴン SUS304
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
お客様組立品
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
610×1220×815
460×610×815
460×760×815
460×910×815
460×1070×815
460×1220×815
610×760×815
610×910×815
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39029333
品番
W1C-A6112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥238,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです
アズワン品番
61-3794-47
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
610×1220×815
種別
W1型 SUS304
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
段数
3
耐荷重(kg)
200
キャスター
自在×4(2輪ストッパー付)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000