タイプ6mm角形B3W-1000シリーズ(プランジャ:凸タイプ)接点構成1a(常時開路接点)色(プランジャ)白耐電圧AC500V 50/60Hz 1min高さ(mm)7.3質量(g)約0.3使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(定格 DC5V 1mA通電)電気定格DC3~24V 1~50mA 抵抗負荷耐振動(誤動作)10~50Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57アース端子有戻りの力(N)RF:最小0.2耐久性100万回以上アズワン品番64-3342-86動作までの動きPT0.25(-0.1~+0.2)mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下