※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(9件のレビュー)内容量1個タイプ12mm角形B3W-4000シリーズ(プランジャ:凸タイプ)色(プランジャ)白絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)注文コード39029471品番B3W-4150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120販売価格(税別)
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。
シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)
小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。