耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)機械的:240
電気的:30
定格DC30V 0.1A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC30アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)端子の種類リード線付保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)140以下(初期値)使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(30回/min)突入電流(A)常時閉路:最大0.1、常時開路:最大0.1接点仕様クロスバ動作に必要な力(OF)(N)最大0.95戻りの力(N)最小0.19動作までの動きPT最大5.5mm動作位置OP(mm)10.3±0.8動作後の動き(OT)最小1.1mm応差の動き(MD)最大0.6mm接触仕様1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5