曜日別特売
HXB610-1520 H型クロスバー HXB キャニオン 39036988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H型クロスバー HXB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
アズワン品番61-3805-15
内容量1枚注文コード39036988品番HXB610-1520
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

補強・仕切り・フック等の引掛けに使用する。

付属品プラスチックテーパー仕様材質(mm):スチール 14×32角パイプ パウダーコーティング仕上 グレー色、サイズ(呼寸)mm:D610×W1520用アズワン品番61-3805-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする