D3C-2210 極超小形検出スイッチ D3C Aratas(旧:omron) 39037153

極超小形検出スイッチ D3C

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は戻りの力・アズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
戻りの力(N)
最小0.10
アズワン品番
64-3355-68
注文コード
39037153
品番
D3C-2210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
¥82

スライド方式採用のレバー形検出スイッチ
小形、軽量で3mmのロングストローク。
スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。

許容操作頻度(回/min)
機械的:200
電気的:30
アクチュエータの種類
回転レバー形
定格電圧(V)
DC30
切換方式
ショーティング形
動作に必要な力(OF)(N)
1.28
戻りの力(N)
最小0.10
質量(g)
約0.3
保護構造
IP00
接点構成
1c (単極双投形)
耐電圧
同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
使用周囲湿度
85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)
最小適合負荷
DC5V 1mA
許容操作速度
1~500mm/s
接点仕様
スライド
定格抵抗負荷電流(A)
0.1
耐久性
5万回以上(30回/min)
アズワン品番
64-3355-68
動作位置OP(mm)
(OP1)3.4±0.3、(OP2)2.6±0.3
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(動作限度位置)
材質(接点)
銀メッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39037135
2023-12-23
用途: 石油ファンヒーターのタンクエラー修理
飲食業

ファンヒーターのタンクエラーを修理するために購入。
タンクセンサーを分解しても、スイッチの型番が分からなかったので、
寸法と形状で判断し選択。
このシリーズのスイッチは、スイッチの動作トルクが2種類ありますが、タンクセンサーの
修理であれば、どちらでも問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品 : 39037144
2021-12-20
用途: 組み込み用
コスモソリューション 様(サービス業)

小さなマイクロスイッチです。このような物が少量でも早く入手できるのは大変助かります。

対象商品 : 39037144
2019-02-09
用途: オーディオ機器の検出swとして使う
オフィス山里 様(サービス業)

オーディオ機器の検出swとして使っています。オリジナルが入手出来ないので、その代用に使えますので大変助かっています。

対象商品 : 39037135
2018-04-23
用途: 電気工作用
その他業種

スペースがない場所に設置できる物を探して購入しました。D2Fより小さくて良いのですが、耐久性があるか心配です。様子を見ていきたいと思います。

対象商品 : 39037144
2017-03-11
用途: 模型のギミック作り

この小ささにしては思った以上にしっかりした動作です。もう少しバーが長いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする