E2C-X1R5AH 3M アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン) 39043575

E2C-X1R5AH 3M アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン) 39043575
E2C-X1R5AH 3M アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン) 39043575
E2C-X1R5AH 3M アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン) 39043575
E2C-X1R5AH 3M アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン) 39043575

アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個センサ形状ネジ形検出距離(mm)1.5コード長さ(m)3注文コード39043575品番E2C-X1R5AH 3M
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
種類アンプ分離型ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)3検出方式-検出距離(mm)1.5接続方式コード引き出しタイプ、高周波同軸コード質量(g)約50(梱包状態)タイプ耐熱タイプ、円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ品名センサ部寸法M8保護構造IEC規格 IP60標準検出物体(mm)鉄8×8×1材質(ケース)黄銅使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~200(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)(コード)フッ素樹脂周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)耐振動(耐久)10~55Hz複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)300温度の影響±0.2%/ ℃材質(検出面)ポリエーテルエーテルケトン安定検出範囲(mm)0~1.5周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+200(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド組合対応-衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差(mm)0.04以下検出ヘッドサイズM8
注意
※耐水構造ではありませんので、蒸気中での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする