曜日別特売
E2CY-C1R5A-1 3M 非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD omron(オムロン) 39043627

E2CY-C1R5A-1 3M 非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD omron(オムロン) 39043627
E2CY-C1R5A-1 3M 非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD omron(オムロン) 39043627

非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
検出距離(mm)0~1.5
ヘッド形状
センサ形状円柱形
内容量1個注文コード39043627品番E2CY-C1R5A-1 3M
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種類アンプ分離型形状-ヘッド形状シールド形状シールドセンサ形状円柱形検出対象非磁性金属検出距離(mm)0~1.5接続方式コード引き出しタイプ(高周波同軸)材質-質量(g)約35(梱包状態)タイプ円柱型 センサヘッド、シールドタイプ保護構造IEC60529規格 IP67コード長さ(m)3標準検出物体(mm)アルミ8×8×1材質(ケース)ステンレス使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)(コード)軟質塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時、保存時 : 各35 ~ 95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h応答周波数(Hz)40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時)温度の影響-10~55℃/23℃時の検出距離の±15%以下、0~40℃/23℃時の検出距離の±15%以下材質(検出面)耐熱ABS材質(取付金具)-周囲温度(℃)動作時 : -10 ~+55、保存時 : -25 ~+70 (ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3 回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h検出ヘッドサイズΦ5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする