E2EC-C1R5D1 2M アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン) 39043925

E2EC-C1R5D1 2M アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン) 39043925
E2EC-C1R5D1 2M アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン) 39043925
E2EC-C1R5D1 2M アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン) 39043925

アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個センサ形状円柱形検出距離(mm)1.5±10%コード長さ(m)2注文コード39043925品番E2EC-C1R5D1 2M
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能
ロボットコード標準採用

種類アンプ中継型電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状シールド形状シールドセンサ形状円柱形検出方式-接続方式コード引き出しタイプ検出距離(mm)1.5±10%付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書質量(g)約45(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2寸法(Φmm)5.4標準検出物体(mm)鉄5×5×1材質(ケース)黄銅発振周波数(区分)標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~1.05検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)1500温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ABS漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色)周囲温度(℃)使用時、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(ナット)-材質(座金)-応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)5~100検出ヘッドサイズΦ5.4mm電源の種類直流2線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする