種類アンプ中継型電源電圧(V)DC5~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状円シールド形状シールドセンサ形状円柱形検出距離(mm)0.5±15%接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書質量(g)約45(梱包状態)タイプ円柱型、シールドタイプ保護構造IEC規格 IP64コード長さ(m)2寸法(Φmm)3標準検出物体(mm)鉄5×5×1材質(ケース)黄銅消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収設定距離(mm)0~0.3検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC4.75~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ABS動作モードNO表示灯(検出表示)赤色周囲温度(℃)使用時、保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500耐電圧(V)AC500 1min 充電部一括とケース間残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下)検出ヘッドサイズΦ3電源の種類直流3線式