E2E-X10D1-M1GJ 0.3M スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン) 39044731

E2E-X10D1-M1GJ 0.3M スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン) 39044731
E2E-X10D1-M1GJ 0.3M スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン) 39044731

スタンダードタイプ近接センサ E2E

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個センサ形状ネジ形検出距離(mm)10±10%コード標準PVCコード(耐油)注文コード39044731品番E2E-X10D1-M1GJ 0.3M
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。

センサ形状ネジ形ヘッド形状ネジ検出距離(mm)10±10%接続方式M12 標準コネクタ中継タイプ(IECピン配線)コード長さ(m)0.3付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金サイズM30質量(g)約110(梱包状態)タイプ円柱型(ネジつき)、標準タイプボディサイズ標準保護構造IEC規格 IP67適合規格-標準検出物体(mm)鉄30×30×1材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC 12~24 リップル(p-p)10%以下(DC 10~30)、Class 2コード標準PVCコード(耐油)発振周波数(区分)標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~8検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内診断能力遅れ時間-耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回外径M30使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)400温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下電源タイプ直流2線式動作モードNO自己診断出力なし表示灯動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED)極性周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールドタイプ材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下コネクタ仕様-耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
注意
※AC24Vで使用される場合は、-25℃以上の周囲温度範囲で使用ください。
※M18、M30タイプを70~85℃の周囲温度範囲で使用される場合は、制御出力(開閉容量)は5~200mAの範囲で使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39214847
2026-01-21
用途: 位置情報
セイキサービス・オザワ

センサーの全長をもう少し4mm位短ければ申し分ないですね

2025-09-22
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所

突発的な破損に対応でき助かりました、在庫としてももちたいくらい

対象商品 : 06896696
2024-08-30
用途: 個数カウンターのスイッチ

今まで使用していたのと少し感じが変わったけど問題なく個数を数えることができます

1が参考にしています
対象商品 : 39902398
2023-12-28
用途: 機械の制御用

一番心配していました納期ですが注文通り最短で納品され助かりました。

対象商品 : 39045151
2022-10-15
用途: クレーン付きトラックの未格納時に走行して事故を起こさない様に改造しています
有限会社オギ電装サービス

色々な太さや大きさがありますが、この大きさが一番使い易いです。

対象商品 : 39044835
2022-05-16
用途: 搬送コンベア制御回路の保守部品
株式会社富岡食品

今までリミットスイッチ(a接点)で使用していたが、本品に置き換えたことで
誤作動が皆無となりました。
極性もなく接続が簡単でした。

対象商品 : 06896696
2020-10-28
用途: 機械についていたセンサーが壊れたので
製造業

きちんと取り付けられました!
また壊れたらこちらで買いたいです。

対象商品 : 06862073
2023-04-26
用途: 設備

設備の開閉扉のインタ-ロック用です。
故障により交換しました。短納期で入手でき最少限の
設備停止で対応できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする