センサ形状ネジ形ヘッド形状ネジ検出距離(mm)2±10%接続方式金属コネクタM12サイズコード長さ(m)-付属品取扱説明書サイズM12質量(g)約25(梱包状態)タイプ円柱形(ネジつき)ボディサイズ-保護構造IEC規格 IP67適合規格-標準検出物体(mm)鉄12×12×1材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)AC24~240 50/60Hz(AC20~264)コード標準PVCコード(耐油)発振周波数(区分)標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40 ~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収設定距離(mm)0~1.6検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内診断能力遅れ時間-耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回外径M12使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)1.7以下電源タイプ交流2線式動作モードNO自己診断出力なし表示灯動作表示(赤色)極性-周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40 ~85(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールドタイプ材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下コネクタ仕様コード引き出しタイプ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz)残留電圧(V)-衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)5~200電源の種類交流2線式