電源タイプ直流3線式 NPNコレクタ負荷内蔵出力電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下シールド形状シールドセンサ形状ネジ形ヘッド形状ネジ検出距離(mm)5±10%コード長さ(m)10付属品取扱説明書質量(g)約150(梱包状態)タイプ-保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)鉄18×18×1材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ消費電流(mA)13以下コード-絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~4検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h外径M18使用電圧範囲(V)DC10~40応答周波数(Hz)0.6k温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)-動作モードNO(検出物体接近時)自己診断出力なし表示灯動作表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド応差検出距離の10%以下出力形式NPNコレクタ負荷内蔵出力耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)200以下検出ヘッドサイズM18電源の種類直流3線式