曜日別特売
E2K-C25MY2 2M 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン) 39047355

E2K-C25MY2 2M 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン) 39047355
E2K-C25MY2 2M 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン) 39047355

近接センサ 長距離タイプ E2K-C

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)25(標準)コード長さ(m)2注文コード39047355品番E2K-C25MY2 2M
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
電源電圧(V)AC100~220 50/60Hzセンサ形状円柱形シールド形状非シールドコード長さ(m)2付属品専用取りつけ具、感度調整用ドライバ、M4ねじ、取扱説明書質量(g)約200(梱包状態)タイプ標準タイプ、静電容量形保護構造IEC規格 IP66接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出距離(mm)25(標準)材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)保護回路サージ吸収電圧の影響定格電源電圧AC100V20%、-10% AC200V±20%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC90~250応答周波数(Hz)10温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下、-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±25%以下材質(検出面)耐熱ABS漏れ電流(mA)1以下(AC100V 50/60Hz時)、2以下(AC200V 50/60Hz時)(出力はOFF状態)動作モードNC表示灯動作表示(赤色)検出距離の変動3~25mm周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールド応差検出距離の15%以下(標準検出物体にて25mm±10%に調整時)特性調整可能な長距離タイプ出力形式-耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1500(50/60Hz)耐電圧(V)AC1500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間残留電圧(V)-検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)5~200(抵抗負荷)検出ヘッドサイズΦ34mm電源の種類交流2線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08586304
2023-08-24
用途: うどん包装機の検知センサー。交換用
光進産業建設業・工事業

静電容量式近接センサーで金属非金属問わず検知可能ということで、包装機のうどん検知に使用されていました、動作が不安定になり交換しました。このセンサーは、導体、透明体でも検知できるのですが、気温、湿度に敏感で、時々調整が必要です。

対象商品 : 39047321
2017-06-30
用途: 現場で製品製作現場にて

オムロン製のセンサ、品質はまったく問題なく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする