使用周囲温度(℃)使用時:0~55
保存時:-10~65
(ただし、氷結・結露のないこと)
周囲温度(℃)使用時:0~55
保存時:-10~65
(ただし、氷結・結露のないこと)
適合(適合パイプ)材質:非金属、外径:Φ12~26mm、肉厚:1.5mm以下電源電圧(V)DC12~24 リップル10%以下出力形式NPNオープンコレクタ出力センサ形状パイプ取付形コード長さ(m)2検出方式静電容量方式検出対象液体接続方式コード引き出しタイプ付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書仕様●検出液面位置:凹マーク位置質量(g)約70(梱包状態)保護構造IEC規格 IP66深さ(mm)-材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)12以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)本体形状-材質(ケーブル)(クランプ)NBR材質(カバー)耐熱ABS周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)取付け方法-電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h繰返し精度(μm)±200以下使用電圧範囲(V)DC10.8~30温度の影響0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)動作モードNO表示灯検出表示灯(橙色)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差(mm)0.3~3(参考値)開閉容量(mA)100以下検出ヘッドサイズ33mm×34mm×20mm電源の種類直流3線式