電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状ネジシールド形状非シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)2検出対象導体および誘電体検出距離(mm)4±10%接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書質量(g)約65(梱包状態)タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護設定距離(mm)0~2.8電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h外径M12使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABS漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)シールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)200以下検出ヘッドサイズM12電源の種類直流3線式