検出距離(mm)E3X-ZV/GIGA:4000、HS:2500、ST:3800、SHS:1000
E3NX-FA/GIGA:4000、HS:3750、ST:4000、SHS:1000
種別-種類ファイバユニットタイプビーム強化/狭視界検出方式透過型センサー-ヘッド形状円仕様フリーカット可能長さ(mm)-形状-幅(mm)-サイズΦ3質量(g)60(梱包状態)保護構造IEC規格 IP50シリーズE32ケーブル長(m)2使用温度(℃)-40~70方向(検出)トップビュー標準検出物体(mm)Φ1.7材質(ヘッド)黄銅ニッケルメッキ引張強度(N)29.4最小検出物体Φ0.1/Φ0.03mm材質(ファイバ)プラスチック(塩化ビニル被覆)ファイバ長(mm)2000曲げ半径(mm)10動作温度(℃)-特性-光ファイバ-材質(コア)プラスチック締め付け強度(N・m)0.29開口角(°)4検出幅(mm)-光軸径(Φmm)1.7ターミナルタイプ-被覆材塩化ビニル使用周囲湿度(%RH)35~85