E39-F3B ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン) 39049281

E39-F3B ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン) 39049281
E39-F3B ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン) 39049281

ファイバユニット アクセサリ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様中心距離(mm):17注文コード39049281品番E39-F3B
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種別反射形レンズユニット 長距離微小スポット用耐熱温度(℃)-チューブ長さ(mm)-仕様中心距離(mm):17適合-材質-全長(mm)-使用温度範囲(℃)-25~55外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)-検出距離(m)-曲げ半径(mm)-開口角(°)-光軸径(Φmm)-最小検出物体(mm)-スポット径(Φmm)0.2/0.5
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39049315
2022-11-28
用途: 交換用
建設業・工事業

トラブルで急遽必要となり、入手困難なご時世に非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする