種類アンプ分離型タイプ小型検出方式透過型検出距離(mm)100検出対象不透明体ヘッド形状角コード長さ(m)2接続方式コード引出しタイプ付属品取扱説明書質量(g)約50(梱包状態)品名受光器+投光器保護構造IEC規格 IP64(※ただし、いずれも屋内使用に限る)標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリカーボネート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投・受光器:各10~60材質(取付金具)-周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)応差-光色赤外線耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)発光波長(nm)950光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h