※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
Elite-5ms,60m,0.32mmid,0.25um
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39050078
品番
N9316297
参考基準価格(税別)
¥201,470
販売価格(税込)
¥221,616
販売価格(税別)
¥
201,469
バスケットに入れる
仕様
長さ:60m
アズワン品番
61-6431-14
使用温度
-60 to 330/350
内径(mm)
0.32
膜厚
0.25um
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000