制御出力1c接点 AC250V 3A(cosΦ=1)以下、DC5V 10mA以上
入光時ON/遮光時ON スイッチ切替式
寿命機械的:5000万回以上(開閉ひん度18000回/時)
電気的:10万回以上(開閉ひん度1800回/時)
周囲温度(℃)動作時:-25 ~+55
保存時:-30 ~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類電源内蔵型電源電圧(V)DC12~240±10% リップル(p-p)10%以下、AC24~240±10% 50/60Hzヘッド形状角検出方式透過型検出対象不透明体検出距離(mm)10000付属品取付け金具(ねじ付)、ナット、端子保護カバー、コード取付けナット一式質量(g)約270(梱包状態)保護構造IEC規格 IP66出力リレー接続方式端子台タイプ標準検出物体(mm)Φ14.8以上の不透明体材質(ケース)ABS機能-タイマ機能-応答時間動作・復帰: 各30ms以下光源(投光波長)赤外発光ダイオード(950nm)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:45~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂消費電力(mW)3000以下(投光器1.5以下、受光器1.5以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下感度調整-指向角(°)投・受光器:各3~20耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(取付金具)鉄応差-光色赤外線耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回