曜日別特売
E3S-AT66 アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン) 39050636

 

E3S-AT66 アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン) 39050636
E3S-AT66 アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン) 39050636

アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コード長さ(m)-種別投光器・受光器形状タテ形注文コード39050636品番E3S-AT66
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
使用周囲温度(℃)
動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、
出力短絡保護
周囲温度(℃)
動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
種別投光器・受光器種類アンプ内蔵型形状タテ形ヘッド形状電源電圧(V)DC10~30〔リップル(p-p)10%も含む〕コード長さ(m)-検出方式透過形検出対象不透明体検出距離(mm)7000接続方式M12コネクタタイプ付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、コネクタタイプ密着取りつけ板、取扱説明書質量(g)約70(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)出力NPN寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×12.4×40標準検出物体(mm)Φ10以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能-制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式タイマ機能-消費電流(mA)投・受光器:各20以下(ターボスイッチON時:約15増加)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)指向角(°)投・受光器:各3~15材質(取付金具)ステンレス(SUS304)自己診断出力-光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下診断機能-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする