曜日別特売
E3S-R61 2M 透明体検知用光電センサ E3S-R omron(オムロン) 39051126

透明体検知用光電センサ E3S-R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出方式回帰反射形(MSR機能付き)検出距離(mm)1000(形E39-R1使用時)注文コード39051126品番E3S-R61 2M
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ガラスウエハなど透明物体の検出に最適

使用周囲温度(℃)
動作時:0~40
保存時:-40~70
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:0~40
保存時:-40~70
(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85
保存時:35~95
(ただし、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型形状タテ形タイプ小型プラスチックケースタイプ電源電圧(V)DC10~30〔リップル(p-p)10%も含む〕ヘッド形状コード長さ(m)2検出方式回帰反射形(MSR機能付き)検出対象透明体検出距離(mm)1000(形E39-R1使用時)接続方式コード引き出しタイプ付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、取扱説明書、反射板仕様-質量(g)約110(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力NPNセンサータイプ-標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体、LCDガラス基板(厚み:0.7)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下材質(ハウジング)-検知範囲-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整2回転エンドレスボリウム指向角(°)3~10材質(取付金具)ステンレス(SUS304)光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光学方式-光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回最大電流(mA)-最大DC電圧(V)-振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする