種類アンプ内蔵型形状ヨコ形タイプ金属ケースタイプ電源電圧(V)-ヘッド形状-コード長さ(m)2検出方式回帰反射型検出対象透明体検出距離(mm)300(形E39-R1使用時)接続方式コード引き出し付属品-仕様-質量(g)-保護構造-センサータイプ-標準検出物体(mm)-材質(ケース)-制御出力-消費電流(mA)-材質(ハウジング)-検知範囲-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-保護回路-材質(レンズ)-使用周囲照度(Lx)-感度調整-指向角(°)-材質(取付金具)-出力形式-耐電圧(V/min)-発光波長(nm)-光学方式-光源(発光波長)-衝撃(耐久)(m/s2)-最大電流(mA)-最大DC電圧(V)-使用周囲湿度(%RH)-振動(耐久)Hz-応答時間(ms)-