※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PerkinElmer(パーキンエルマー)
COL-ELITE-FFAP-30M-.25UM-.25MM
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39051383
品番
N9316352
参考基準価格(税別)
¥116,320
販売価格(税込)
¥127,951
販売価格(税別)
¥
116,319
バスケットに入れる
仕様
長さ:30M
アズワン品番
61-6432-49
使用温度
40 to 250
内径(mm)
0.25
膜厚
0.25um